Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30613
Cod. Produttore
30613
Cod. EAN
8007352702660

Informazioni di prodotto

Supporto modulare progettato per facilitare l'installazione di interruttori domestici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alle viti incluse
  • Compatibilità con scatole a 3 moduli
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e stabile
  • Affidabilità nel tempo
  • Possibile ottimizzazione degli impianti elettrici modulari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto modulare 3 moduli con viti per scatole elettriche domestiche montaggio rapido

€ 1,79 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info