Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4704
Cod. Produttore
K4704
Cod. EAN
8005543611104

Informazioni di prodotto

L.NOW - supporto 4 mod.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto 4 moduli fornito con valva di protezione

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

adatto per installazione a incasso

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

superficie

non trattato

montaggio a incasso

Produttore

Supporto 4 Moduli Bticino Living Now

€ 4,78 x 1 pz.
(pz.)