Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI26603
Cod. Produttore
26603
Cod. EAN
8005543513729

Informazioni di prodotto

Idrobox - cover universale IP44 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Custodia protettiva IP44 (garantita a sportello chiuso). Ideale per installazioni laddove sia richiesto un grado di protezione IP44. È compatibile con tutte le linee, sia BTicino che non. È realizzata con materiale di alta qualità che ne garantisce la tenuta nel tempo a tutte le condizioni atmosferiche. Si installa su scatole da incasso standard 3 moduli tipo 503E. Dimensioni: H=116 mm - L=143 mm

con coperchio a cerniera

senza alogeni

trasparente

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

142 mm

numero di unità verticali

1

altezza

115.6 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza totale

115.6 mm

larghezza

142 mm

numero di unità

1

profondità

26 mm

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK00

Produttore

IDROBOX - COVER UNIVERSALE IP44 3P

€ 11,31 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info