›

Supporto 3 moduli IP55 grigio con coperchio e membrana per scatole incasso

Cod. Rexel VI16813.Q
Cod. Produttore 16813.Q
Cod. EAN 8007352082960

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP55
  • Moduli: 3
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Supporto con viti
  • Coperchio: Con membrana elastica
  • Installazione: Incasso
  • Serie: Classica Idea
  • Compatibilità: Escluse placche legno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli, con viti, con coperchio e membrana elastica trasparente IP55 per scatole da incasso 3 moduli, grigio. Adatta per placca Classica Idea escluse placche in legno.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto 3 moduli IP55 grigio con coperchio e membrana per scatole incasso
€ 16,01 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info