›

Supporto 3 moduli Arké Idea con viti grigio per scatole elettriche

Cod. Rexel VI16723
Cod. Produttore 16723
Cod. EAN 8007352533820

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto 3 moduli
  • Colore: Grigio
  • Completo di: Viti
  • Compatibile con: Apparecchi Arké
  • Da completare con: Placche Idea
  • Dimensione: 3 moduli
  • Per scatole: 3 moduli
  • Serie: Arké

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli con viti, per apparecchi Arké, da completare con placche Idea, per scatole 3 moduli, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto 3 moduli Arké Idea con viti grigio per scatole elettriche