Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19607
Cod. Produttore
19607
Cod. EAN
8007352589230

Informazioni di prodotto

Supporto 2M BS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli, con viti, per scatole quadrate BS

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto 2 moduli con viti per scatole quadrate BS montaggio elettrico