›

Supporto 1 modulo senza viti senza copriforo per scatole incasso 60 mm 56x56 mm

Cod. Rexel VI21600.0
Cod. Produttore 21600.0
Cod. EAN 8007352622982

Informazioni principali

  • Supporto 1 modulo
  • Senza viti
  • No copriforo laterali
  • Per scatole incasso 60 mm
  • Compatibile 56x56 mm
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: VI21600.0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo, senza viti, senza copriforo laterali, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto 1 modulo senza viti senza copriforo per scatole incasso 60 mm 56x56 mm