›

Supporto 1 modulo installazione guida DIN 60715 TH35 grigio RAL 7035

Cod. Rexel VI16726
Cod. Produttore 16726
Cod. EAN 8007352133389

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto 1 modulo
  • Installazione: Guida DIN 60715 TH35
  • Occupazione: 2 moduli da 17,5 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: Non specificata
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio su guida DIN 35 mm

Supporto 1 modulo installazione guida DIN 60715 TH35 grigio RAL 7035