Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSUPJN
Cod. Produttore
SUPJN

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporti guida patch
  • Quantità: 2 pezzi
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Gestione cavi ottici
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Protezione: Robusta struttura
  • Applicazioni: Reti ottiche
  • Serie: GGSUPJN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto GGSUPJN è un set di supporti per guide patch ottiche, composto da due pezzi, progettato per garantire una gestione efficiente dei cavi ottici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi supporti sono ideali per l'installazione in ambienti dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La loro struttura robusta offre una protezione ottimale per i cavi, prevenendo danni e garantendo una lunga durata nel tempo. La facilità di montaggio li rende adatti a diverse applicazioni, rendendo la configurazione della rete ottica più semplice e organizzata. Con un design pensato per ottimizzare lo spazio, questi supporti sono la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e ordine nel proprio sistema di cablaggio ottico.

colore

Nero

larghezza

90 mm

Tipologia

Passacavi fibra ottica

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

SUPPORTI GUIDA PATCH OTTICHE (2PZ)