Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTCS
Cod. Produttore
TCS

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: staffa portacavi
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Montaggio su 19": No
  • Fissaggio: orizzontale sul tetto
  • Uso: per armadi giustapposti
  • Serie: GGM TCS

Documentazione tecnica

LOT2 supporti per canaline da posizionare sul tetto di armadi server, realizzati in metallo di colore nero RAL 9005. Questi supporti consentono di fissare un chemin dei cavi in orizzontale, garantendo una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. L'accessorio risulta particolarmente utile quando più armadi sono giustapposti, facilitando il passaggio dei cavi tra di essi. Progettati come staffe portacavi/passacavi, non sono compatibili con il montaggio su rack da 19 pollici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: consentono di fissare un chemin dei cavi a l'orizzontale sul tetto dell'armadio. Questo accessorio è particolarmente interessante quando più armadi sono giustapposti tra loro.

colore

Nero

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Produttore

Supporti canaline fissaggio orizzontale tetto armadio server