Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSUP600
Cod. Produttore
ALSUP600

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni supporto: 800 mm
  • Compatibile con rack 19"
  • Tipo prodotto: Supporto per armadi
  • Quantità confezione: 2 pezzi
  • Serie: GGALSUP600
Supporto angolare in metallo con finitura in zinco, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione e il supporto di armadi, offre una lunghezza di 800 mm per assicurare stabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. La struttura in metallo zincato conferisce protezione contro la corrosione, rendendo questo profilo angolare adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. Prodotto affidabile per soluzioni di montaggio e fissaggio nel settore elettrico. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Può supportare apparecchiature da 19''.

colore

Zinco

larghezza

480 mm

Tipologia

Profilo angolare

altezza

44,45 mm

profondità

600 mm

max. capacità di carico

80 kg

materiale

Metallo

Produttore

Supporti 800mm per armadi rack 19" LAN data center