Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCFP100
Cod. Produttore
NSYCFP100
Cod. EAN
3606480063251

Informazioni di prodotto

Supp. ancoraggio cavi L1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Traversa inferiore passacavi. Larghezza 1000 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Consente un collegamento rapido e semplice di qualsiasi cavo in entrata o in uscita. Montaggio sulla struttura della cassetta. Regolabile in profondità con passo 25 mm. Acciaio zincato. 1 guida, elementi di fissaggio inclusi.

esecuzione

barra di ritenuta cavo

larghezza

1000 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM