Prodotti /

Cod. Rexel
HUK49679
Cod. Produttore
49679

Informazioni di prodotto

SUPERTRONIC®-C-PURö grey 7 x 0.34 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic di colore grigio, con conduttori da 7 fili e sezione di 0,34 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo offre prestazioni costanti e durata nel tempo, adatto a impianti elettrici di precisione e dispositivi elettronici. La sua struttura compatta e resistente lo rende una soluzione versatile per installazioni sia domestiche che industriali.

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no