Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATSC240RT
Cod. Produttore
SC240RT
Cod. EAN
0743172040503

Informazioni di prodotto

Eaton Supercharger 240VDC
Il dispositivo EATSC240RT è un supercharger Eaton progettato per operare a una tensione di 240 VDC. È una soluzione affidabile e performante per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente della potenza continua. Questo componente si distingue per la sua robustezza e la capacità di garantire un funzionamento stabile in ambienti industriali, assicurando una carica rapida e sicura per sistemi elettrici ad alta tensione. La sua costruzione è pensata per integrarsi facilmente in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Supercaricatore Eaton 240 VDC per 9PX/9SX 8 kVA e 11 kVA, Rack/Tower, 3U

larghezza

600 mm

altezza

310 mm

profondità

960 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Supercaricatore Eaton 240 VDC compatibile UPS 9PX/9SX 8-11 kVA design compatto 3U per alimentazione critica