Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM1229A
Cod. Produttore
1229A
Cod. EAN
8023903283051

Informazioni di prodotto

SUONERIA SUPPLEMENTARE. S2

Documentazione tecnica

24Accessorio da parete per suoneria supplementare da collegare direttamente al bus 2 fili. Consente la selezione suoneria e la regolazione del volume suoneria con funzione privacy, dotato di dip switch per programmazione codice utente, di morsetti per ingresso chiamata fuoriporta e ripetizione di chiamata. Corredato di morsetto di derivazione 1214/2C. Dimensioni 125x95x24mm.

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

funzione

segnalare

tecnica di installazione

a 2 fili

materiale

plastica

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità

29

altezza

75

larghezza

110