Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1229
Cod. Produttore
1229
Cod. EAN
8023903158106

Informazioni di prodotto

SUONERIA SUPPLEMENTARE

Documentazione tecnica

24Suoneria supplementare per la ripetizione di chiamata, direttamente comandabile dai morsetti S- e S+ delle staffe e/o dei citofoni sistema Simplebus, ViP e kit 8270. Montaggio a parete o su scatola serie civile 503. Dimensioni: 110x75x29 mm.

esecuzione dell’interfaccia

LAN

funzione

ampliare

tecnica di installazione

a 2 fili

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità

29

altezza

75

larghezza

110

Produttore

Suoneria supplementare per ripetizione chiamata, sistemi Simplebus/ViP/kit 8270, montaggio parete, 110x75x29mm