Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14373.SR.SL
Cod. Produttore
14373.SR.SL
Cod. EAN
8007352739826

Informazioni di prodotto

Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, Silver

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22,3 mm

altezza

49 mm

profondità

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

230 ... 230,01 V

Produttore

Suoneria ronzatore 230V 50-60Hz Silver funzione regolabile per impianti elettrici