› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Suoneria ronzatore 230V 50-60Hz nero funzione regolabile copertura 180°

Cod. Rexel VI30373.G
Cod. Produttore 30373.G
Cod. EAN 8007352688698

Informazioni principali

  • Funzione: suoneria/ronzatore
  • Alimentazione: 230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Colore: nero
  • Funzione settabile: sì, coperchio 180°
  • Serie: VI30373.G
  • Consumo: non specificato
  • Montaggio: non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22,2 mm

altezza

52,8 mm

profondità

40,8 mm

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Altro

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

Suoneria ronzatore 230V 50-60Hz nero funzione regolabile copertura 180°
€ 32,84 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info