Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
larghezza
22,2 mm
altezza
52,8 mm
profondità
40,8 mm
colore del corpo
Altro
tipo di corrente
AC
Materiale del corpo
Numero moduli DIN
1
grado di protezione (IP)
IP40
Numero moduli da frutto
Grado di protezione (NEMA)
tensione nominale
12 ... 12,01 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te