› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Suoneria elettronica 3 sequenze sonore regolabili 12V per impianti elettrici Next 2 moduli

Cod. Rexel VI20380.N
Cod. Produttore 20380.N
Cod. EAN 8007352287440

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 V~ / 12 Vdc
  • Sequenze sonore: 3 regolabili
  • Tipi suono: tritonale, bitonale, ronzatore
  • Volume: regolabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Protezione: SELV
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Serie: Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vdc (SELV), Next - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

46,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

70 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

12 ... 12,01 V

Suoneria elettronica 3 sequenze sonore regolabili 12V per impianti elettrici Next 2 moduli