› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Suoneria elettrica 230V 8VA 80dB bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIJW4351V230
Cod. Produttore JW4351V230
Cod. EAN 8005543715123

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 230 V a.c.
  • Corrente: 8 VA
  • Suoneria bronzo
  • Modulo: 1 modulo
  • Volume: 80 dB
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 45.1x22.5x42.7 mm

Descrizione del prodotto

Suoneria da incasso a 230 V AC con potenza di 8 VA e livello sonoro di 80 dB. Il corpo è realizzato in plastica resistente con finitura bianca, garantendo un aspetto pulito e moderno. Progettata per un montaggio incassato, è dotata di un grado di protezione IP20, adatta per installazioni interne. Il dispositivo è compatibile con cavi flessibili o rigidi grazie ai morsetti a vite con capacità fino a 2 x 2,5 mm². La suoneria è conforme agli standard IEC/EN 62080, con caratteristiche di resistenza UV, autoestinguenza e assenza di alogeni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria bronzo 230Vac - 8VA - 80dB - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22,5 mm

altezza

45 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,5

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

8 ... 8 A

Serie

MATIXGO

Suoneria elettrica 230V 8VA 80dB bianco civile residenziale
€ 26,25 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info