Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SU4351
Cod. Produttore
1SU4351
Cod. EAN
8019108140091

Informazioni di prodotto

SUONERIA 230V S
Descrizione del produttore: Suoneria 220V da parete

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Suoneria elettrica 230V da parete per segnalazione acustica