Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16403
Cod. Produttore
16403
Cod. EAN
8007352002555

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Potenza: 8 VA
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Suoneria
  • Serie: VI16403

Documentazione tecnica

Suoneria elettrica da incasso con alimentazione a corrente alternata 230V 50-60Hz, caratterizzata da un corpo in plastica di colore grigio. Progettata per offrire un grado di protezione IP30, garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità e design discreto grazie al montaggio incassato, integrandosi facilmente in diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

70 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

230 ... 230,01 V

Produttore

Suoneria 230V 50-60Hz 8VA grigio uso elettrico

€ 40,70 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info