Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SU4341
Cod. Produttore
1SU4341
Cod. EAN
8019108140077

Informazioni di prodotto

SUONERIA 12V S
Descrizione del produttore: La SUONERIA 12V S si distingue per il suo design elegante e funzionale. Realizzata in plastica di alta qualità, presenta un corpo di colore bianco che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questa suoneria è progettata per il montaggio a parete e opera con corrente alternata, garantendo un'installazione semplice e pratica. Con un grado di protezione IP20, è ideale per uso interno, mentre il grado di protezione NEMA offre ulteriore affidabilità. La SUONERIA 12V S è una scelta versatile e duratura.

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Suoneria 12V plastica bianca montaggio parete uso interno IP20 corrente alternata