Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206666400
Cod. Produttore
2206666400
Cod. EAN
8016535104122

Informazioni di prodotto

SUN Q 0666 9W 60 4K CLD CELL-DI ARG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampadina LED SUN Q da 9 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, che offre una luce naturale e uniforme ideale per ambienti interni. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampadina è caratterizzata da un design compatto e un attacco standard per un facile montaggio. La sua potenza di 9W assicura un risparmio energetico significativo rispetto alle lampadine tradizionali, mantenendo un'illuminazione brillante e confortevole. Adatta per uso domestico e professionale, combina qualità e funzionalità per soddisfare le esigenze di illuminazione quotidiana.

larghezza

90 mm

lunghezza

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

71 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40