Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206661000
Cod. Produttore
2206661000
Cod. EAN
8016535069339

Informazioni di prodotto

SUN Q 0666 9W 25 3K CLD CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampadina LED SUN Q da 9 watt con temperatura colore 3000 Kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a molteplici applicazioni in ambito elettrico, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per sostituire lampade tradizionali, offre una luce uniforme e di qualità, contribuendo al risparmio energetico senza rinunciare alla luminosità.

larghezza

90 mm

lunghezza

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

71 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40