Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSU203MK25
Cod. Produttore
SU203MK25
Cod. EAN
4016779930406

Informazioni di prodotto

SU203M-K25 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 3P

Documentazione tecnica

Scopri l'ELSU203MK25, un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Questo dispositivo, con classificazione merceologica 030205, è realizzato per soddisfare le esigenze di protezione elettrica in vari ambienti. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli l'ELSU203MK25 per una soluzione elettrica efficiente e sicura.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

11.2 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

25 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

3

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

caratteristica di intervento

K

dispositivi supplementari possibili