Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSU201MC40
Cod. Produttore
SU201MC40
Cod. EAN
4016779930932

Informazioni di prodotto

SU201M-C40 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 1P
Il prodotto ELSU201MC40 è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel sistema elettrico. Con una classificazione merceologica di 030205, questo interruttore offre prestazioni eccellenti e una protezione efficace. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e un funzionamento ottimale. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, l'ELSU201MC40 rappresenta una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

277 V

larghezza in unità di suddivisione

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

11.2 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

40 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

profondità di incasso

69 mm

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili