Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La scatola per pareti leggere e cartongesso compatibile con la linea di centralini di distribuzione da incasso Pablo Style, 12 moduli, con dimensioni di 351x275x25 mm (LxHxP) e una profondità di 77 mm. È realizzata in polistirolo autoestinguente bianco resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11) e offre una potenza dissipabile di 46 W. Ideale per installazioni con tubi corrugati.