Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete/incassato
colore
Altro
larghezza
460 mm
altezza
575 mm
profondità
25 mm
numero RAL
9016
profondità di incasso
16 mm
numero di file
3
Altezza della parte incassata
405 mm
tipo di copertura
Porta
larghezza di montaggio
possibilità di applicazione
profondità interna
barra DIN
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
18
tipo di chiusura
Cilindro
tipo di porta
Singolo
grado di protezione (IP)
IP40
coperchio/porta trasparente
esecuzione coperchio
Chiuso
Serie
PABLO STYLE
Disponibilità:
Prodotto non rendibile