› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

STY INC 12W0 PF FRONTALE INCASSO FU

Cod. Rexel BOB04954
Cod. Produttore B04954
Cod. EAN 8015892138887

Informazioni principali

Frontale centralino Pablo Style porta fumè 12 moduli STY INC 12W0 PF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontale per centralino di distribuzione da incasso, 12 moduli per guida DIN, con dimensioni di 351x275x25 mm (LxHxP) della linea Pablo Style. Dotato di portella semitrasparente fumé e cornice di colore bianco RAL 9016, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

352 mm

altezza

275 mm

profondità

25 mm

numero RAL

7031

profondità di incasso

16 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

28 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

352 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

16 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Cilindro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

PABLO STYLE

STY INC 12W0 PF FRONTALE INCASSO FU
€ 23,20 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info