Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete
larghezza
280 mm
altezza
235 mm
profondità
25 mm
profondità di incasso
16 mm
Altezza della parte incassata
28 mm
larghezza di montaggio
tipo di porta
Singolo
grado di protezione (IP)
IP40
Serie
PABLO STYLE
Disponibilità:
Prodotto non rendibile