› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

STY INC 08W0 PB FRONTALE INCASSO BI

Cod. Rexel BOB04943
Cod. Produttore B04943
Cod. EAN 8015892138788

Informazioni principali

Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontale per centralino di distribuzione da incasso, 8 moduli per guida DIN, con dimensioni di 279x235x23 mm (LxHxP) della linea Pablo Style. Dotato di portella cieca e cornice di colore bianco RAL 9016, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

larghezza

280 mm

altezza

235 mm

profondità

25 mm

profondità di incasso

16 mm

Altezza della parte incassata

28 mm

larghezza di montaggio

280 mm

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

PABLO STYLE

STY INC 08W0 PB FRONTALE INCASSO BI
€ 18,13 x 1 pz.