Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216111139
Cod. Produttore
2216111139
Cod. EAN
8016535140670

Informazioni di prodotto

Incasso STUDIO B 220 1611 36 W 3000 K bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: STUDIO B 220 1611 40W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

STUDIO B 220 1611 36W 3K CLD BIA