Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216101100
Cod. Produttore
2216101100
Cod. EAN
8016535102999

Informazioni di prodotto

STUDIO B 193 1610 28W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada STUDIO B 193 1610 da 22 watt offre una luce fredda a 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e naturale. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a molteplici applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica professionale, garantendo efficienza e durata nel tempo. Questo prodotto è pensato per chi cerca una soluzione luminosa affidabile e di qualità, con un consumo energetico contenuto.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

105 mm

diametro esterno

193 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44