Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216111000
Cod. Produttore
2216111000
Cod. EAN
8016535091231

Informazioni di prodotto

STUDIO 220 1611 LED 36W 4K CLD BIA garantisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED da 36W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Design raffinato per ambienti eleganti

Documentazione tecnica

STUDIO 220 1611 LED 40W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: STUDIO 220 1611 LED 40W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

122 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

STUDIO 220 1611 LED 36W 4K CLD BIA