Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216101000
Cod. Produttore
2216101000
Cod. EAN
8016535091224

Informazioni di prodotto

Il downlight LED STUDIO 193 1610 garantisce prestazioni elevate e installazione agevole.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Design compatto per facile inserimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie ai 24W LED
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Durata prolungata e manutenzione ridotta
STUDIO 193 1610 LED 28W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: STUDIO 193 1610 LED 28W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

STUDIO 193 1610 LED 24W 4K CLD BIA