Descrizione del prodotto
Il nastro mastice 3M™ Scotchfil® è un mastice isolante elettrico in forma di nastro, progettato per applicazioni di isolamento a bassa tensione fino a 600 volt. Realizzato in gomma sintetica non corrosiva, offre elevate proprietà elettriche e una lunga durata nel tempo senza seccarsi. Il prodotto è nero, con uno spessore di circa 3,17 mm e un'eccezionale capacità di allungamento fino al 1000%, garantendo una perfetta adesione e modellabilità anche a temperature fino a 0°C. È ideale per isolare connessioni, riempire irregolarità e vuoti in giunzioni di cavi, arrotondare connessioni ad alta tensione e creare sigilli di umidità in giunzioni multiconduttore. Il mastice si applica facilmente senza sprechi e non provoca corrosione del rame, assicurando una protezione uniforme e duratura quando sovrapposto a nastri vinilici come Scotch® Super 33+™ o Super 88.
Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: 3M™ Scotchfil™ stucco per isolamento elettrico è un isolante per giunti per conduttori elettrici. Questo stucco isolante è morbido e flessibile: basta modellarlo con le dita.
Utilizzare 3M™ Scotchfil™ stucco per isolamento elettrico per isolare connessioni fino a 600 V. Questo stucco isolante può essere avvolto, allungato e modellato su forme irregolari per una rapido e uniforme creazione dell'isolamento. È morbido e flessibile a sufficienza da poter essere modellato semplicemente con le dita. È certificato UL come isolamento per giunti per conduttori elettrici a temperature fino a 80 °C se avvolto con nastro isolante in vinile Super 33 +™ o Super 88.
Utilizzare 3M™ Scotchfil™ stucco per isolamento elettrico per isolare connessioni fino a 600 V. Questo stucco isolante può essere avvolto, allungato e modellato su forme irregolari per una rapido e uniforme creazione dell'isolamento. È morbido e flessibile a sufficienza da poter essere modellato semplicemente con le dita. È certificato UL come isolamento per giunti per conduttori elettrici a temperature fino a 80 °C se avvolto con nastro isolante in vinile Super 33 +™ o Super 88.