Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBC365
Cod. Produttore
NSYTBC365
Cod. EAN
3606480068089

Informazioni di prodotto

Strutture barre orizz. SF 300x600x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Vano superiore per protezione sbarre. 299 x 600 x 500 mm. Accessorio per la distribuzione dell'alimentazione. Applicazione multifunzione. Posizione di montaggio sulla parte superiore dell'armadio. In acciaio, finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP55. Grigio RAL 7035. 1 guarnizione di tenuta, 2 pannelli frontale, 4 golfari inclusi.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

larghezza

600 mm

profondità

500 mm

profondità totale per installazione in armadio

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

300 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF