Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20017
Cod. Produttore
A20017
Cod. EAN
8015466149844

Informazioni di prodotto

3F Linux S 5P L3556
Interruttore modulare 3 poli con comando Linux, modello 5P L3556. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito. Ideale per installazioni industriali e civili, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. Questo dispositivo è compatto e facile da integrare in quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: 3F Linux S 5P L3556. Struttura portante componibile e flessibile per la creazione di canali luminosi con grado di protezione IP40. Installazione a soffitto o a sospensione.

larghezza

62 mm

lunghezza

3556 mm

altezza/profondità

38 mm

Produttore

Interruttore modulare 3 poli comando Linux 5P L3556 per applicazioni elettriche industriali e civili