Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20019
Cod. Produttore
A20019
Cod. EAN
8015466130132

Informazioni di prodotto

3F Linux S 5P L1778
Interruttore 3 poli progettato per applicazioni elettriche industriali, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Adatto per il comando e la protezione di circuiti, garantisce un funzionamento sicuro e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Facile da installare, offre prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi. Ideale per l’integrazione in sistemi di automazione e controllo, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: 3F Linux S 5P L1778. Struttura portante componibile e flessibile per la creazione di canali luminosi con grado di protezione IP40. Installazione a soffitto o a sospensione.

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

38 mm

Produttore

3F Linux S 5P L1778 struttura portante componibile flessibile canali luminosi IP40 soffitto sospensione