Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20026
Cod. Produttore
A20026
Cod. EAN
8015466130156

Informazioni di prodotto

3F Linux S 7P L1778
Interruttore modulare a 3 poli progettato per garantire un’elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita il controllo e la gestione delle linee elettriche con semplicità e precisione. La sua struttura compatta consente un’installazione agevole in diversi quadri elettrici, mantenendo elevati standard di prestazione e sicurezza. Descrizione del produttore: 3F Linux S 7P L1778. Struttura portante componibile e flessibile per la creazione di canali luminosi con grado di protezione IP40. Installazione a soffitto o a sospensione.

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

38 mm

Produttore

3F Linux S 7P L1778 struttura portante componibile flessibile per canali luminosi IP40 soffitto sospensione