›

Strumento misura compatto 10 A corpo isolante 70x60 mm per installazioni elettriche spazi ridotti

Cod. Rexel EA090162000
Cod. Produttore 090162000
Cod. EAN 8029564095101

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Dimensioni: 70x60 mm
  • Capacità nominale: 10 A
  • Materiale: isolante
  • Tipo: strumento di misura
  • Applicazione: elettrica
  • Installazione: spazi ridotti
  • Serie: EA090162000

Descrizione del prodotto

Strumento di bloccaggio modulare con capacità di 1,5 mm², dimensioni compatte 70x60 mm e portata di 10 A. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Le sue dimensioni precise e il design funzionale lo rendono ideale per l'integrazione in impianti elettrici industriali e civili, assicurando una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Strumento di misura con corpo in materiale isolante, progettato per applicazioni elettriche con una sezione di 1,5 mm². Le dimensioni compatte di 70x60 mm lo rendono adatto per installazioni in spazi ridotti, garantendo una capacità nominale di 10 A. Questo dispositivo è ideale per garantire precisione e sicurezza nelle operazioni di controllo e monitoraggio elettrico.
Strumento misura compatto 10 A corpo isolante 70x60 mm per installazioni elettriche spazi ridotti