›

Strumento ferro mobile 10 A per installazioni elettriche affidabili e resistenti

Cod. Rexel EA090063000
Cod. Produttore 090063000
Cod. EAN 8029564538820

Informazioni principali

  • Portata: 10 A
  • Materiale: ferro
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Robustezza: elevata
  • Protezione: struttura stabile
  • Applicazione: installazioni professionali
  • Serie: EA090063000

Descrizione del prodotto

Strumento di misura analogico per corrente alternata con scala fino a 10 A, ideale per il monitoraggio elettrico. Progettato con un quadrante chiaro e una lancetta di facile lettura, garantisce precisione e affidabilità nella rilevazione della corrente. La costruzione robusta e compatta lo rende adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici, assicurando una lunga durata nel tempo. Classe di precisione 2,5, adatto per uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Strumento in ferro mobile con portata di 10 A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Questo componente è ideale per garantire connessioni sicure e durature in impianti elettrici, offrendo resistenza e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura in ferro assicura stabilità e protezione durante l'uso, rendendolo un elemento essenziale per installazioni elettriche professionali.
Strumento ferro mobile 10 A per installazioni elettriche affidabili e resistenti