Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000079781
Cod. Produttore
7000079781

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EC 5313 MASTICE SIGILLANTE D
  • Tipo: Striscia sigillante preformata
  • Materiale: Gomma sintetica viscosa
  • Proprietà: Non indurente, mantiene elasticità
  • Resistenza: Rottura coesiva prima adesione
  • Durata: Resistente a invecchiamento e intemperie
  • Applicazione: Uso sigillante versatile
  • Serie: 3M Scotch-Weld 5313
Nastro sigillante di colore nero, ideale per applicazioni di sigillatura e isolamento. Realizzato con materiale resistente e flessibile, adatto per garantire una chiusura efficace senza proprietà autoestinguenti o isolanti specifiche. Progettato per uso generale in ambito elettrico, assicura una buona adesione e protezione contro infiltrazioni, pur non essendo resistente ai raggi UV né riflettente. Perfetto per interventi di sigillatura dove è richiesta praticità e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: La striscia sigillante preformata 3M™ Scotch-Weld™ 5313 è un'estrusione solida viscosa basata su una gomma sintetica. La resistenza dell'adesivo 5313, quando viene messo in tensione, è sufficiente a causare la rottura coesiva del sigillante prima della perdita di adesione al substrato. La striscia sigillante preformata 3M™ Scotch-Weld™ 5313 è di tipo non indurente e conserva le stesse proprietà e la stessa consistenza dopo l'invecchiamento in più ambienti diversi, anche dopo l'esposizione alle intemperie. La striscia sigillante preformata 3M™ Scotch-Weld™ 5313 è di tipo non indurente e conserva le stesse proprietà e la stessa consistenza dopo l'invecchiamento in più ambienti diversi, anche dopo l'esposizione alle intemperie.

colore

Nero

materiale

Altro

Produttore

3M

Sigillante butilico 3M Scotch-Weld 5313 nero 6mm x 25m per impianti elettrici

€ 110,76 x 1 pz.