› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED RGB 28,8W/m 24V IP20 illuminazione decorativa interna regolabile

Cod. Rexel EA186517700
Cod. Produttore 186517700
Cod. EAN 8029564531371

Informazioni principali

  • Potenza: 28,8 W/m
  • Tensione: 24 V DC
  • Colore: RGB
  • Densità LED: 120 LED/m
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Taglio: ogni 5 cm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Modigliani

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 28,8W per metro con tecnologia RGB, alimentata a 24V e con grado di protezione IP20. Ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e ambientale, offre una luce colorata e regolabile, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per ambienti interni, consente di creare atmosfere personalizzate con un consumo contenuto. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendola una soluzione versatile per progetti di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile adesiva su circuito bianco con LED SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazioni decorative, ecc. La serie MODIGLIANI è indicata in quelle applicazioni ove si vuole avere una luce colorabile uniformemente distribuita e di buona intensità luminosa. Fornita in bobina lunga 5mt che contiene 600 LED SMD separabili ogni 6 LED (5cm). * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Striscia LED RGB 28,8W/m 24V IP20 illuminazione decorativa interna regolabile