Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186514000
Cod. Produttore
186514000
Cod. EAN
8029564497219

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V DC
  • Colore: RGB
  • Grado protezione: IP65
  • Densità LED: 60 LED/m
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Taglio ogni: 10 cm
  • Serie: RAFFAELLO

Documentazione tecnica

Striscia LED da 14,4 watt per metro con tecnologia RGB e alimentazione a 24 volt, progettata per offrire un'illuminazione colorata e versatile. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendola adatta sia per ambienti interni che esterni. Questo prodotto è ideale per soluzioni di illuminazione decorativa e funzionale, combinando efficienza energetica e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile adesiva con LED SMD RGB IP65 utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazione decorative, ecc. La serie RAFFAELLO è indicata in quelle applicazioni ove si voglia avere una luce colorabile uniformemente distribuita e di buona intensità luminosa. Fornita in bobina lunga 5mt che contiene 300 LED SMD separabili ogni 6 LED (10cm). * Potenza nominale teorica. ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Striscia LED RGB 14,4W/m 24V IP65 per illuminazione decorativa interna ed esterna

€ 62,81 x 1 pz.
(pz.)