Descrizione del prodotto
Striscia LED da 10 watt per metro con tecnologia RGB, ideale per creare effetti luminosi colorati. Funziona a 220 volt e presenta un grado di protezione IP65, che la rende resistente all’acqua e adatta all’uso anche in ambienti esterni. La lunghezza totale di 10 metri consente un’ampia copertura per l’illuminazione decorativa o funzionale. Questa striscia LED è perfetta per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione versatile e duratura, con un’efficienza energetica elevata e un design compatto. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile adesiva su circuito bianco con led 2835 RGB. Alimentata a 220VCA tramite il controller dedicato art.13/22140 (da ordinare separatamente), ideale per l’illuminazione professionale di ambienti non accessibili al pubblico. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina lunga 10m separabile ogni 50cm. Connessione lineare fino a max 50m. * Potenza nominale teorica. ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. TUTORIAL CHIUSURA STRISCIA LED DUEVENTI RGB https://youtu.be/M_UYPCtsyaY