Descrizione del prodotto
Striscia LED COB da 12 watt per metro, con alimentazione a 220 volt e grado di protezione IP65, ideale per installazioni in ambienti interni ed esterni grazie alla sua resistenza a polvere e acqua. La lunghezza di 50 metri permette una copertura estesa, garantendo un'illuminazione continua e uniforme. Progettata per applicazioni elettriche professionali, questa striscia offre efficienza energetica e durata, rendendola adatta a soluzioni di illuminazione sia funzionali che decorative. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco con nastro adesivo sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superifici dissipative. Alimentata direttamente a 220VCA, ideale per l’illuminazione professionale di ambienti non accessibili al pubblico. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 50m, che contiene 14800 LED separabili ogni 12,5cm. Connessione lineare fino a max 50m. Include 4 kit di chiusura 18/67919-00 * Potenza nominale teorica ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. TUTORIAL CHIUSURA STRISCIA LED DUEVENTI https://youtu.be/M_UYPCtsyaY