Descrizione del prodotto
Striscia LED COB da 12 watt per metro, progettata per un'illuminazione continua e uniforme. Funziona a 220 volt e offre un grado di protezione IP65, che la rende resistente a polvere e getti d'acqua, ideale per ambienti interni ed esterni. La lunghezza totale di 5 metri consente una facile installazione in diverse applicazioni elettriche, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questa soluzione è perfetta per chi cerca un'illuminazione di alta qualità con caratteristiche tecniche avanzate. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco con nastro adesivo sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superifici dissipative. Alimentata direttamente a 220VCA, ideale per l’illuminazione professionale di ambienti non accessibili al pubblico. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5m, che contiene 1480 LED separabili ogni 12,5cm. Connessione lineare fino a max 50m. Include 1 kit di chiusura 18/67919-00 * Potenza nominale teorica ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. TUTORIAL CHIUSURA STRISCIA LED DUEVENTI https://youtu.be/M_UYPCtsyaY